Automatisk booster
Automatisk booster op til 4000 cm³
STARTBOOSTER 12/24V

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til mobil, netuafhængig starthjælp med startkabler af biler og lette erhvervskøretøjer med elektrisk system på 12 V eller 24 V.
- Automatisk beskyttelse mod omvendt polaritet
- Automatisk spændingsvalg 12 V/24 V (manuelt spændingsvalg også mulig)
- Fuldt isolerede, vinklede, massive klemmer med meget fleksible, fuldt gummibelagte ledninger
- Strømfri tilslutning til og frakobling fra køretøjets strømsystem
- Beskyttelse mod overspænding
- Beskyttelse mod overbelastning i starttilstand
- LED til batteristatus
- Kortslutningsbeskyttelse (internt batteri beskyttet med højspændingssikringer)
Booster til brug med følgende batterityper:
- Åben, våd, vedligeholdelsesfri, VRLA, AGM, GEL, EFB og EFB+, kalcium, litium og NiCd fly-batterier
Dekra-testet
Til alle køretøjer med elektrisk system på 12 V og køretøjer op til 4000 cm³ med elektrisk system på 24 V
Min./maks. nominel spænding | 12 / 24 V/DC |
Egnet til maks. rumvolumen | 4000 cm³ |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 32 Ah |
Maks. strøm | 3100 A |
Nominel strøm | 1400 A |
Ledningstværsnit | 50 mm² |
Bredde x højde x dybde | 230 x 430 x 230 mm |
Vægt | 18 kg |
Batteritype | AGM-batteri |
Genopladeligt batteri/batterier permanent installeret | Ja |
Antal batterier | 2 STK |
Hus, materiale | ABS |
Farve | Rød |
Typebeskrivelse | Jumpstarter |
Visning | LED |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!