Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Booster, 12 V li-ion, Booster Ultra

Booster, 12 V li-ion, Booster Ultra
LIIONBOOSTER ULTRA 12V

Varenr. 0772150000
EAN 4056807784335

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Professionelt, meget kraftfuldt udstyr til starthjælp af den nyeste generation. Starter alle biler med 12 V spænding.

Kvalitet og ydeevne i et kompakt design


  • Brug af materialer og komponenter af høj kvalitet.

  • Fremragende ydeevne takket være li-ion-batteri af høj kvalitet, tykke kabler og massive klemmer.

  • Omgåelsestilstand for ekstra effekt.

  • Nem at transportere takket være kompakt design i opbevaringsetui.


Brugervenlig og multifunktionel


  • Meget enkel at betjene – tilslut, tænd, start.

  • LED-display til kontrol af opladningsstatus for det interne batteri.

  • Opladning via USB muligt vha. en stikdåse eller cigarettænderstik.

  • Kan bruges som powerbank takket være USB-udgang.

  • LED-lommelygte med 7 funktioner.


Sikker og pålidelig


  • Beskyttet mod omvendt polaritet, gnister, overladning, overspænding og overophedning.

  • Overholder alle relevante standarder.


Leveringsomfang


  • Li-ion, Booster Ultra

  • Lader, 230 V

  • USB-kabel

  • 12 V USB-adapter til cigarettænder

  • Brugervejledning

  • Opbevaringsetui
Bemærk

Enheden må kun anvendes af kvalificerede og autoriserede personer. Alle personer, der er involveret i idriftsættelse, drift og vedligeholdelse af enheden skal have passende kvalifikationer.


Omgåelsestilstanden skal anvendes med yderste forsigtighed og kun undtagelsesvis, da beskyttelsen mod gnister og omvendt polaritet er deaktiveret!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Køretøjer med diesel/benzin-motorer og 12 V el-system.

Instruktioner

1. Sluk for køretøjet, og fjern tændingsnøglen.


2. Tilslut den slukkede og fuldt opladede booster.


3. Tilslut først den røde plusklemme til den positive batteriklemme og derefter den sorte minusklemme til et jordpunkt på køretøjet.


4. Tænd for boosteren, og start køretøjet.


5. Aktivér om nødvendigt omgåelsestilstanden, hvis køretøjsbatteriet er dybafladet eller boosterens effekt ikke er tilstrækkelig.


5. Sluk for starteren, og fjern først minusklemmen efterfulgt af plusklemmen.


6. Genoplad boosteren.

Batteritype

Li-lon

Nominel strøm

1000 A

Maks. strøm

4000 A

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

8000 mAh

Ledningstværsnit

21 mm²

Højde

71 mm

Bredde

360 mm

Dybde

191 mm

Produktvægt (pr. vare)

4230 g

Reservedele til dette produkt:
USB til mini-USB-kabel til li-ion Booster

USB LADEKABEL TIL LIIONBOOSTER

Reservedel til li-ion Booster
x 1 stk.
USB-lader, 12 V, til batteristarter

12/24V ADAPTER TIL LIIONBOOSTER

x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger