Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

EKA 13-S automatisk sikkerhedskabeltromle

Automatisk sikkerhedskabeltromle EKA 13-S
VÆGHÆNGT KABELOPRULLER 13M-3X1,5MM

Varenr. 0774013000
EAN 4099618264351

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Praktisk automatisk sikkerhedskabeltromle med H07RN-F-gummikabel af høj kvalitet, der sikrer orden og sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkert og komfortabelt arbejde


Kablet føres fra venstre mod højre under oprulning, hvilket forhindrer knuder. Bremsefunktionen minimerer risikoen for, at kablet bliver slynget rundt på en ukontrolleret måde, hvis det uforvarende slippes.



Beskyttelse mod snavs


Det robuste, lukkede plastkabinet beskytter kablet og rullemekanismen mod støv og andre urenheder.



Termisk automatsikring forhindrer overbelastning


Overophedningsbeskyttelsen udløses, hvis kablet ikke er rullet tilstrækkeligt ud, og der genereres varme ved høj strømgennemgang.



Væg- og loftmontering er mulig


Beslaget giver en sikker fastgørelse på lige flader.



Beskyttet mod massive fremmedlegemer, der er større end 1 mm, og mod vandstænk


Vand, der sprøjtes mod huset fra alle retninger, har ingen skadelig effekt.



Inkluderet i leveringen


Monteringsbeslag, komplet


1,60 m tilslutningsledning medfølger

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellængde (oprullet)

13 m

Kabellængde (udrullet)

1,6 m

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Nominel spænding

240 V/AC

Strøm (med kablet rullet op)

1600 W

Strøm (med kablet rullet ud)

2400 W

Min./maks. temperaturforhold

-10 til 50 °C

Længde x bredde x højde

340 x 190 x 308 mm

Fatningstype

En stødsikker stikdåse 16 A

Stiktype

Anvendes i: Frankrig, Belgien, Slovakiet, Tunesien, Tyskland, Østrig, Holland og Spanien

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger