Kabeltromle
Kabeltromle
KABELTROMLE 25 MTR 3X1,5 MM H07RN
Varenr.
0774559245
EAN 4045989605170
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid kabeltromle med dansk jord, 4 udtag og cloropren kabel H07RN-F
Robust
- Galvaniseret stålrørsstativ
- Tromlen er lavet i brudsikkert plastik
Nem at transportere
- Komfortabelt håndtag til at bære kabeltromlen i
- Kablet kan fastgøres på clips under transport
Bemærk
For at undgå overophedning skal du bruge kabelrullen fuldt udstrakt. Det anbefales at tilslutte kabeltromlen til stik med jordforbindelse.
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellængde | 25 m |
Design | 4 stikdåser med jordstik |
Stikforbindelse | 1 stik 2P+E, 10 A |
Nominel strøm | 13 A |
Nominel spænding | 230 V/DC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Længde x bredde x højde | 2500 x 22,5 x 36,0 cm |
Beskyttelse mod overophedning | Termisk strømafbryder |