LED-sidemarkeringslys 24 V Universel
LED-sidemarkeringslys, uni. Hella-design
SIDEMARKERING HVID 24V 4 LED IP 68
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 100 % vandtæt takket være HOTMELT-kabeltilslutning
- Hella-design 50 x 110 mm
HOTMELT-metoden er en særlig proces, der indebærer varmelimning af kablet til lampehuset for at give en vandtæt forsegling og permanent fastgørelse.
![]() | |
Kabellængde | 5 m |
Nominel effekt | 2 W |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!