Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-sidemarkeringslys 24 V Universal

LED-sidemarkeringslys, uni. Hella-design
SIDEMARKERING ORANGE 24 V 4 LED IP 68

Varenr. 0812420342

EAN 4053479955049

Prisvisning for kunder efter login
LED-sidemarkeringslys 24 V Universal

Varenr. 0812420342
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
  • 100 % vandtæt takket være HOTMELT-kabeltilslutning

  • Hella-design 50 x 110 mm
Bemærk

HOTMELT-metoden er en særlig proces, der indebærer varmelimning af kablet til lampehuset for at give en vandtæt forsegling og permanent fastgørelse.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellængde

5 m

Nominel effekt

2 W

Hulafstand

90 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
FLRYY rundt køretøjskabel med PVC-kappe

ANHÆNGERKABEL SORT 2X0,75MM

Forbindelseskabel til køretøjer (kabel med kappe) til lavspændingsanvendelser på anhængere, lastbiler og andre lignende køretøjer
x 50 m