LED-konturlys med 45 graders lampearm STARTAX
LED-konturlys med 45 graders lampearm STARTAX
SLINGRELYGTE 12-24V L:167 MM, IP 68
Varenr. 0812420350
EAN 4053479955056
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
Min./maks. nominel spænding | 12 / 24 V |
Godkendelsesmærke | ADR |
Kabellængde | 1,75 m |
Længde | 147 mm |
Hulafstand | 78 mm |
Antal LED'er | 3 STK |