Malermåtte
Malermåtte
MALERMÅTTE PROF. 1,0X50MTR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Meget absorberende, og foliebelægningen forhindrer gennemtrængning
- Folie forhindrer, at lækager løber eller spredes
- Snavs på sko og tøj overføres ikke til andre områder
- Sikkert greb på grund af skridsikker folie på undersiden
- Nemt at lægge og skære ud
- Produktet er fremstillet af naturlige råstoffer og dermed nemt at bortskaffe.
Vi tilbyder denne rådgivning baseret på vores egne forsøg og erfaringer og ud fra vores bedste overbevisning. Det anbefales,at man selv laver en test før anvendelse! Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.
Til beskyttelse mod stænk fra blæk, maling, fortynder, olie, vand, lim, puds, cement og lignende materialer ved renoverings- og malerarbejde. Ideel til alle slags overflader, f.eks. glatte gulve, linoleumsgulve, parketgulve, klinkegulve, værkstedgulve og gulve med tæpper.
- Produktet skal placeres med siden, der er beklædt med folie, ned mod gulvet
- Dæk hele gulvet med overlappende fleece for at undgå skader
Materiale | 60 % bomuld, 40 % syntetiske fibre |
Farve | Grå-granuleret |
Rullebredde | 1 m |
Rullelængde | 50 m |
Belægningsvægt pr. m² | 200 g |
Antal ruller pr. palle | 15 STK |
Produktvægt (pr. vare) | 10 kg |
Tykkelse | 1,7 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!