Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Foliekniv Med specialbelagt klinge

Foliekniv
FOLIEKNIV

Varenr. 0818105103
EAN 4011231776806
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Filmkniven er udstyret med en specialbelagt klinge for lang levetid og høj skærehastighed

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Filmkniv til hurtig og nem klipning af afdækningsfolier. Muliggør rene snit uden flosning.

Materiale

Plast

Farve

Rød

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
HDPE-foldeafdækning

AFDÆKNINGSPLAST M/TAPE 55CM. X 33MM.

Statisk ladet, på forhånd falset afdækningsfolie med crepe-afdækningstape til midlertidig beskyttelse af døre, vinduer, vindueskarme, radiatorer og møbler under maling og pudsning.
x 1 stk.
HDPE-foldeafdækning

AFDÆKNINGSPLAST M/TAPE 140CM. X 33 MM.

Statisk ladet, på forhånd falset afdækningsfolie med crepe-afdækningstape til midlertidig beskyttelse af døre, vinduer, vindueskarme, radiatorer og møbler under maling og pudsning.
x 1 stk.
HDPE-foldeafdækning

AFDÆKNINGSPLAST M. TAPE 266CMX20M

Statisk ladet, på forhånd falset afdækningsfolie med crepe-afdækningstape til midlertidig beskyttelse af døre, vinduer, vindueskarme, radiatorer og møbler under maling og pudsning.
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger