Cellulosefortynder
Lak, toluenfortynder
Cellulose Fortynder, 2,5 l
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv fortynding
- Brugbar til fortynding af maling og celluloselak
Velegnet til rensning af flere forskellige materialer og typer af snavs
- Rengøring af pensler og værktøj i forbindelse med malearbejde
- Affedtning af overflader
- Rensning af pletter fra harpiks, fedt og græs
- Kan i nogle tilfælde fjerne graffiti fra hårde overflader
Anvendes til fortynding og afrensning.
Indhold | 2,5 l |
Vægt for indhold | 2,125 kg |
Kemisk basis | Toluol |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Farveløs |
Min. flammepunkt | 0 °C |
Massefylde | 0,85 g/cm³ |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)