Husholdningssprit
Husholdningssprit
HUSHOLDNINGSSPRIT 93% 2,5L
Varenr. 0823110003
EAN 4045989652006
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
Kan anvendes til affedtning og afrensning
Effektiv til rengøring
- Fjerner pletter fra kuglepen, spritpen og græs
- Polering af vinduer og spejle med godt slutresultat
- Affedtende egenskaber
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Anvendes i rengøringen som bl.a. pletfjerner.
Indhold | 2,5 l |
Kemisk basis | Ethanol |
Lugt/duft | Sprit |
Farve | Farveløs |
Massefylde | 0,817 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Vægt for indhold | 2,025 kg |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | Ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |