Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PowerTorch Pen

Genopladeligt LED-batterilommelygte Penlight
AKKU LED PENLIGHT MED VINKEL

Varenr. 0827805073
EAN 4062856259595

Prisvisning for kunder efter login
PowerTorch Pen

Varenr. 0827805073

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Genopladelig LED-Penlight med drejeligt hoved

Lille, smart penligt i robust desgin


  • Med roterbart hoved

  • Clips og magnet til nem opbevaring og montering

  • Hus i robust materiale

  • 3 lysstyrker (250 lm, 90 lm, spotlys)

Genopladelig


  • Med batteriindikator

  • Leveres med opladerkabel (USB-C)
Bemærk

Batteriet kan ikke tages ud

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Produktkatalog

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ladetid

4 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 64

Beskyttelsesklasse lader

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Batteritype

Li-lon

Nominel spænding

3.6 V

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

600 mAh

Længde x bredde x højde

151 x 17,5 x 17,5 mm

Materiale

Metal

Stiktype

C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger