Genopladelig Lommelygte med UV lys
AKKU LOMMELYGTE MED VINKEL OG UV
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fungerer som UV- og almindelig lommelygte
- Hold knappen inde i 3 sekunder og den lyser med UV lys
- 3 lysstyrker
Praktisk og robust design
- Med roterbart hoved
- Clips og magnet til nem opbevaring og montering
- Hus i robust materiale
- Genopladelig
Leveres ed USB-oplader
Ladetid | 6 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 64 |
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 4.2 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Længde x bredde x højde | 160 x 28 x 28 mm |
Stiktype | C |