Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

PowerTorch

Genopladelig Lommelygte med UV lys
AKKU LOMMELYGTE MED VINKEL OG UV

Varenr. 0827805135
EAN 4065746469821
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Smart lommelygte med clips, magnet roterbart hoved og UV-lys

Fungerer som UV- og almindelig lommelygte


  • Hold knappen inde i 3 sekunder og den lyser med UV lys

  • 3 lysstyrker (90 lm, 400 lm og 900 lm)


Praktisk og robust design


  • Med roterbart hoved

  • Clips og magnet til nem opbevaring og montering

  • Hus i robust materiale

  • Genopladelig
Bemærk

Leveres med USB-opladerkabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. lysstrøm

90 / 900 lm

Min./maks. lyseperiode

3-20 t.

Ladetid

6 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 64

Batteritype

Li-lon

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2600 mAh

Længde x bredde x højde

160 x 28 x 26,5 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Batteri til PowerTorch med UV-lys

LI-ION BATTERI 2600 MAH TIL 0827 805 075

Genopladeligt Li-ion-batteri til PowerTorch
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger