Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Cyclops-pandelampe

LED-pandelampe Cyclops
PANDELAMPE LED IP55 DÆMPBAR

Varenr. 0827809350

Prisvisning for kunder efter login

Cyclops-pandelampe

Varenr. 0827809350

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Kompakt LED-pandelampe med lysdæmper og twistzoom
  • Dæmpning

  • Fokussystem - til langtrækkende lys og natlys

  • lampehoved, der kan indstilles på 0°, 30°, 60° og 90°

  • Lang levetid

  • Beskyttelsesgrad IP55



Medfølger:


1x LED-pandelampe


1x Würth-designtaske




1x betjeningsvejledning

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Lysstrøm

150 lm

Belysningsområde

155 m

Lysperiode

75 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 55

Batteribetegnelse

Micro AAA, LR03; AM4

Antal batterier

3 STK.