Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor - PANDELAMPE ERGOPOWER SENSOR Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor - PANDELAMPE ERGOPOWER SENSOR
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/vuhCi42Ipbs

Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor - PANDELAMPE ERGOPOWER SENSOR - 1
Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor - PANDELAMPE ERGOPOWER SENSOR - 2

Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor

Akku LED-pandelampe Ergopower Sensor
PANDELAMPE ERGOPOWER SENSOR

Varenr. 0827809635

Prisvisning for kunder efter login

Genopladelig LED-pandelampe Ergopower Sensor

Varenr. 0827809635
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
Kompakt pandelampe med sensorfunktion

60° drejeligt lampehoved



Udstyret med to kontakter:


  • Almindelig tænd/sluk-kontakt – 1. trin halv lysstyrke, 2. trin fuld lysstyrke

  • Sensorkontakt – bevægelsessensor (med håndbevægelser) ved afstand på op til 5 cm fra lampen


Beskyttelsesklasse IP65


Slagstyrke IK07



Hovedbøjle med integreret skridsikkert gummibånd for bedre greb

Bemærk

Leveres med USB-kabel, strømforsyning medfølger ikke

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

80

Min./maks. lysstrøm

100 / 280 lm

Farvetemperatur

6500 K

Min./maks. lyseperiode

5,5-2 t.

Ladetid

2.5 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

Nominel spænding

5 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

1500 mAh

Batteritype

Lithium Polymer

Forbindelsestype

USB
Mikro-USB

Materiale

Plast/metal

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger