Akku håndholdt LED-lampe WLH 1 Premium
AKKU HÅNDLAMPE WLH1 PREMIUM
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nyeste litium-polymer-batteriteknologi for korte opladningstider og langvarig ydeevne
Plastkrogen kan drejes 360° og er foldbar
Med kraftig magnet
Antal LED’er
4 x SMD LED'er på 3,5 x 2,8 mm
Lysstrøm | 250 lm |
Lysperiode | 3 t. |
Ladetid | 4 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominel spænding | 5 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 1200 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Længde x bredde x højde | 130 x 67 x 28 mm |