Akku håndholdt LED-lampe DCM
FARVEGENKENDELSES HÅNDLAMPE
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- 180° drejeligt lampehoved
- Belysning, 2-niveauer, 50 % (250 lumen) og 100 % (500 lumen)
- Højtydende magnetbund
- Holdeclips med plastkrog: Kan drejes 360° og foldes væk
- COB LED-teknologi
- Lithium-ion-batteriteknologi
- Statusindikator for kapacitet/opladning
CRI + farvegengivelsesindeks (gennemsnit af alle 15 R-værdier) til præcis og pålidelig farvegengivelse
Højspecialiseret lys til konditionering af køretøjer og match af maling
Til inspektion af lak efter polering. Slibespor, polerhologrammer, ridser og buler bliver helt synlige.
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 96 |
Lysstrøm | 500 lm |
Farvetemperatur | 4500 K |
Farvetemperatur 2 | 6500 K |
Lysperiode | 2 t. |
Ladetid | 4 t. |
Slagstyrke | IK07 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 65 |
IP-beskyttelsestype, oplader | IP 20 |
Nominel spænding | 3.7 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lader | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Min./maks. ladespænding | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Forbindelsestype | USB |
Længde for strømlængde | 1000 mm |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Længde x bredde x højde | 190 x 60 x 38 mm |
Stiktype | C |