Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact

Akku håndholdt LED-lampe Ergopower Compact
ERGOPOWER COMPACT AKKU

Varenr. 0827940240

Prisvisning for kunder efter login

Genopladelig LED-håndlampe Ergopower Compact

Varenr. 0827940240
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
Kraftfuld LED-håndlampe med kompakt design

Funktioner


  • Eksklusivt Würth-design

  • To-komponent-hus med godt greb

  • IP65 beskyttelse mod vand og støv

  • En krog til høj fleksibilitet

  • Håndledsrem

  • Hovedlys 5 W SMD LED, spotlampe 2 W LED

  • Spotlampe over belysningsarmaturets hoved

  • Skift tilstand – spotlampe, hovedlys lavt, hovedlys højt

  • Lampens fod kan drejes 160°

  • Kraftige magneter – to magneter på bagsiden og én i bunden af lampen

  • Batteriladestatus med fire indikatorlamper

  • Opladning via USB

  • Strømforsyning og USB-kabel medfølger



Nyeste litium-ion-batteriteknologi


Kort opladningstid, lang lysetid

Bemærk

Li-ion-batteri: 3,6 V, 2.100 mAh, 7,56 Wh

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

70

Lysstrøm, hovedbelysning

450 lm

Lysstrøm, sidebelysning

150 lm

Farvetemperatur

6000 K

Min./maks. lyseperiode

5-5 t.

Primært lys, lysperiode

2.5 t.

Sekundært lys, lysperiode

5 t.

Ladetid

4 t.

Slagstyrke

IK08

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

IP-beskyttelsesklasse, lampe

IP 65

IP-beskyttelsestype, oplader

IP 20

Nominel spænding

5 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2100 mAh

Batteritype

Li-lon

Beskyttelsesklasse lampe

Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding

Beskyttelsesklasse lader

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Min./maks. driftstemperatur

40 til -10 °C

Længde x bredde x højde

43,5 x 37,5 x 230 mm

Varenr. Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger