Batteridrevet håndholdt LED-lampe, Ergolight Pro
Batteridrevet håndholdt LED-lampe, Ergolight Pro
ERGOLIGHT AKKU HÅNDLAMPE GENOPLADELIG
Varenr.
0827940350
EAN 4053479364872
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
- Eksklusivt Würth-design
- To-komponent hus med godt greb
- Ekstremt høj lysstyrke og intensitet
- Meget bred lysvinkel
- IP65 beskyttelse mod vand og støv
- Stærk magnet til montering
- Justerbar vinkel
- Hovedlys og punktlys med kraftig LED-teknologi
- To kroge til høj fleksibilitet
- Kraftig bælteclips
- Håndledsrem
Medfølger:
AC/DC 100-240 V batteripakke x1, DC 12–24 V biladapter ×1 art.-nr. 0827940359
Lysstrøm | 350 lm |
Min./maks. lyseperiode | 3-7 t. |
Ladetid | 4.5 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominel spænding | 3.7 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2100 mAh |
Batteritype | Li-lon |