Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

WL1 LED-Saber 3 + 1 W

Håndholdt LED-lampe, akku, 5 W COB LED
AKKU HÅNDLAMPE WL1 LED-SABER

Varenr. 0827940380

Prisvisning for kunder efter login

WL1 LED-Saber 3 + 1 W

Varenr. 0827940380

Prisvisning for kunder efter login

Antal

PE

x1 stk.
Se tilgængelighed hos en Würth-filial

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Skyggeløs, håndholdt arbejdslampe til trange pladsforhold

Nyeste litiumionbatteriteknologi


  • Kort opladningstid, lang belysningsvarighed


Slank lampe


  • Skyggeløs 12 cm lang COB-lyskilde


Funktioner


  • Primært lys, 5 W COB LED, spotlys 1 W LED

  • Slankt design – lampehovedet er blot 8 mm bredt

  • To forskellige lysniveauer

  • Spotlys over lampehovedet – lommelygtefunktion

  • Tænd/sluk-tilstand – spotlys, primært lys kort, primært lys langt, slukket

  • Lampehovedet kan drejes 120°

  • Batteriladestatus via tre indikatorlamper

  • Stærk magnet i bunden af lampen

  • Den nyeste litiumionbatteriteknologi

  • Kort opladningstid, lang belysningsvarighed

  • Strømforsyning og USB-kabel medfølger
Bemærk Litiumionbatteri: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH

Produktinformationer

Würth katalog(X)

Katalogside som PDF 1

Datablad(X)

Certifikater/Dokumenter(X)

Min. farvegengivelsesindeks (CRI)

80

Lysstrøm

450 lm

Lysstrøm, hovedbelysning

450 lm

Lysstrøm, sidebelysning

120 lm

Farvetemperatur

6500 K

Lysperiode

6 t.

Lysperiode for hovedlys

2.5 t.

Sekundært lys, lysperiode

10 t.

Ladetid

4 t.

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Slagstyrke

IK07

Batteritype

Li-lon

Nominel spænding

5 V/DC

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

2600 mAh

Længde x bredde x højde

340 x 52 x 41 mm

Ekstra tilbehør:

 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
USB-køretøjsladestik

12/24V USB UDTAG

x 1 stk.
AC/DC-adapter

LADER TIL HÅNDLAMPER

Til batteridrevet håndh. LED-lampe WLH 1.2
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
Varenr. Kundematerialenr.