Akku, håndholdt LED-lampe til motorrum, WL08
AKKU MOTORRUMSLAMPE
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udtrækkelig
Velegnet til motorhjelme 110-180 cm brede
32 LED'er, 10 W
To forskellige lysniveauer
Status for batteriopladning
Kort opladningstid, lang lysetid
nyeste litium-ion-batteriteknologi
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 70 |
Lysstrøm | 1000 lm |
Farvetemperatur | 6000 K |
Min./maks. lyseperiode | 3-6 t. |
Ladetid | 5.5 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominel spænding | 5 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 4400 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Min./maks. ladespænding | 5-5 V/DC |
Nominel effekt | 10 W |
Min./maks. driftstemperatur | 10 til 40 °C |
Bredde x højde x dybde | 1153 x 86 x 67 mm |
Stiktype | C |
Motorhjelmslampe indeholdt:

AY-USBCBL-LAMP-BTRY-L1,2M-MICRO
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!