Selvklæbende zinkvægt til aluminiumsbilfælge
Selvklæbende zinkvægt til afskæring
ZINK-KL.VÆGT 3X10GR.3X5GR H.3,8MM B.19MM
Varenr. 0830014750
EAN 4056807844503
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
Til afskæring
Med pulverlakeret overflade og mørk tape, der er termisk stabil op til 180 °C.
Vægt for balancevægt | 45 g |
Materiale | Zink |
Overflade | Pulverlakeret |
Egnet til fælgtype | Aluminium |
Længde | 130 mm |
Bredde | 19 mm |
Farve | Sølvgrå |
Maks. temperaturmodstand | 180 °C |
Produktvægt (pr. vare) | 45,430 g |
Sammenligningsnummer | Franken Typ 93, Hofmann 365-2 |