Hjulvægt til at clipse på, zink til stålfælge på biler
Zinkafb.vægt m. lokketg, st.fælgtype 80 Z BP, bil
ZINK BALANCEVÆGTE F.80Z 5G
Varenr. 083008005
EAN 4050641268839
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Type 80 Z
- Universalvægt med sølvgrå pulverlakering
- Dokumenterede resultater
Der må højst anvendes to hårde slag til montering. Hvis antallet af slag øges, kan det resultere i beskadigelse af belægningen på vægtene.
Vælg en egnet vægt ved hjælp af fælgformen inden montering. I denne forbindelse skal der tages højde for de forskellige fælgtyper og kantflanger.
Vægt for balancevægt | 5 g |
Materiale | Zink |
Overflade | Pulverlakeret |
Egnet til fælgtype | Stål |
Farve | Sølvgrå |
Produktvægt (pr. vare) | 5,062 g |
Sammenligningsnummer | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!