Klæbemiddel til lastbiler og busser med fælge i letvægtsaluminiumslegering
Afbalan.vægt, selvklæb., fælge alle erh.kør.
BALANCEVÆGT TYPE 530 150GR
Varenr. 0830530150
EAN 4049256052339
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Balancemodvægt til hjul
- Originale dele fra: VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN, SCANIA
- Til fælge med letvægtsaluminiumslegering, erhvervskøretøjer
- Folie med overhængende kant til bedre anvendelse
Vægt for balancevægt | 150 g |
Materiale | Bly |
Tykkelse | 15 mm |
Længde | 70 mm |
Bredde | 20 mm |