Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Klæbemiddel til lastbiler og busser med fælge i letvægtsaluminiumslegering

Afbalan.vægt, selvklæb., fælge alle erh.kør.
BALANCEVÆGT TYPE 530 250GR

Varenr. 0830530250

EAN 4049256052124

Prisvisning for kunder efter login
Klæbemiddel til lastbiler og busser med fælge i letvægtsaluminiumslegering

Varenr. 0830530250

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Balancemodvægt til hjul
  • Originale dele fra: VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN, SCANIA

  • Til fælge med letvægtsaluminiumslegering, erhvervskøretøjer

  • Folie med overhængende kant til bedre anvendelse
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Vægt for balancevægt

250 g

Materiale

Bly

Tykkelse

15 mm

Længde

90 mm

Bredde

20 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger