Batteri til akku lommelygte med UV-lys
LI-ION BATTERI 2600 MAH TIL 0827 805 075
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klassificering: 3,6 V 2600 mAh, 9,36 Wh
- Battericelle: 18650
- Nettovægt: 48 g
Batteritype | Li-lon |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Produktvægt (pr. vare) | 48 g |
Farve | Sort |
Nominel spænding | 3.6 V |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!