Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kølervæsketester Til kølevæske

Frostbeskyttelsestester til kølevæske
FROSTVÆSKEMÅLER GEFO GLYCOMAT

Varenr. 08536001

EAN 4011231790369

Prisvisning for kunder efter login
Kølervæsketester Til kølevæske

Varenr. 08536001
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
Til ethandiol (ethylenglykol) og vandige blandinger, med undtagelse af G13
  • Pendulindikatoren gør det uvæsentligt at holde den oprejst som med almindeligt udstyr.

  • Automatisk temperaturkorrektion

  • Direkte, enkel aflæsning af frysepunktet for alle kølevæsketemperaturer.
Bemærk

Målekammeret skal være helt fyldt med væske og være helt uden bobler. Dette opnås ved at banke let på huset.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. temperaturforhold

-40 °C

Sugevolumen

52 cm³

Længde

155 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger