Syretester Til køretøjsbatterier
Syretester til bilbatteri
BATTERISYREMÅLER GEFO CENTRA
Varenr. 08536002
EAN 4011231790383
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
Til kontrol af bilbatteriernes massefylde
- Der kræves kun en lav indsugningsvolumen
- Stor skala
- Stort areometer
- Central styring af areometer, derfor ingen oscillerende eller lateral kontakt
- Numerisk skala og farveskala til umiddelbar identifikation af opladningsniveau
Rørlængde | 52 mm |
Udvendig diameter for rør | 5,5 mm |
Maks. indhold | 18 cm³ |
Længde | 255 mm |