VARIFIX®-c-monteringsskinne 36/36
VARIFIX C-mont.skinne 36/36, stål, sendzimir galv.
SKINNE C-PROFIL 36/36 2.5 3M X 5 STK
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Optisk ren løsning uden skarpe kanter
takket være brug af dækhætter
Nemmere justering af skinnerne
med tværgående skaleringslinjer
Lyddæmpende komponenter til alle størrelser skinner
Høj bæreevne
takket være gunstige profiltværsnit
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ikke egnet til udendørs brug! Til udendørs brug bør sortimentet i rustfrit stål vælges. Beregning inkl. strukturanalyse og forankringsberegning med Varifix®-software.
Bredde (B) | 36 mm |
Højde (H) | 36 mm |
Materialetykkelse (t) | 2.5 mm |
Åbningsbredde (BÖ) | 18 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 12.5 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Skinnelængde (L) | 3 m |
Overflade | Sendzimir-galvaniseret - trinløst båndgalvaniseret (varmgalvaniseret) |
Vægt pr. meter | 2159 g |
Brandsikring certificeret | Nej |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!