VARIFIX®-skinneforbindelse, flad til system 41 Power Lock
VARIFIX-skinneforbindelse til Power Lock
FORBINDER PRFL41/41 PRFL41/82 POWERGREB
Varenr. 0862004080
EAN 4046777426847
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
Til tilslutning af 2 profiler
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Længde (L1) | 210 mm |
Bredde (B1) | 40 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Hullængde (LL) | 36 mm |
Hulbredde (LB) | 20 mm |
Hulafstand (LA1) | 50 mm |
Vægt | 245 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Overflade | Zinkbelagt |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!