VARIFIX® T-formet skinneforbindelse
VARIFIX-skinnesystem kraftigt design, Power Lock
FORBINDER T TUNG KONSTR PRFL 41 POWGREB
Varenr. 0862004091
EAN 4061975238443
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
VARIFIX®-skinneforbindelse til 41-skinnesystemet i forbindelse med Power Lock
Anvendelsesområde
Til T-samlinger og tværsamlinger på C-monteringsskinner
Rammestrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 41 mm |
Længde (L1) | 120 mm |
Længde 2 (L2) | 175 mm |
Bredde (B1) | 54 mm |
Profilhøjde (HP) | 40 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Hullængde (LL) | 36 mm |
Hulbredde (LB) | 20 mm |
Huldiameter (RL) | 24 mm |
Hulafstand (LA1) | 54 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 109 mm |
Vægt | 1388,25 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Overflade | Zinkbelagt |
Højde | 166 mm |