Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-skinneforbindelse til system 41 Power Lock i åben profil

VARIFIX-skinneforbindelse 3D til Power Lock
FORBINDER 3D PRFL41 LANGHO POWGREB CLSD

Varenr. 0862004100

EAN 4053479379821

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-skinneforbindelse til system 41 Power Lock i åben profil

Varenr. 0862004100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til Powerknap

Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til tværsamlinger af C-monteringsskinner

  • Rammestrukturer og frie strukturer

Egnet til montageskinne

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Længde (L1)

106 mm

Længde 2 (L2)

62 mm

Bredde (B1)

49 mm

Bredde 2 (B2)

47 mm

Tykkelse (t1)

6 mm

Hullængde (LL)

36 mm

Hulbredde (LB)

20 mm

Hulafstand (LA1)

54 mm

Vægt

760 g

Materiale

Konstruktionsstål, 1.0037

Overflade

Zinkbelagt

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger