VARIFIX®-skinneforbindelse
VARIFIX-skinneforbindelse 4D til Power Lock
FORBINDER 4D PRFL41 LANGHO POWGREB CLSD
Varenr. 0862004110
EAN 4053479379838
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Til tværsamlinger af C-monteringsskinner
- Rammestrukturer og frie strukturer
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm |
Længde (L1) | 120 mm |
Længde 2 (L2) | 182 mm |
Længde 3 (L3) | 70 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Hullængde (LL) | 36 mm |
Hulbredde (LB) | 20 mm |
Hulafstand (LA1) | 54 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 112 mm |
Vægt | 880 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Overflade | Zinkbelagt |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |