VARIFIX®-profilfod
VARIFIX-profilsokkel C-skinne, stål, forzinket
SKINNEFOD STÅENDE 26/28
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- God overførsel af belastning pga. stiv U-profil
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Egnet til montageskinne | 26 x 18 mm |
Holdepladelængde (L) | 100 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 50 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 5 mm |
Profillængde (Lp) | 80 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 28,5 mm |
Profilhøjde (Hp) | 25 mm |
Profiltykkelse (tp) | 3 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 25 mm |
Hulbredde (LB1) | 9 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 9 mm |
Hulafstand (LA1) | 68 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 27 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 30 mm |
Overflade | Galvaniseret |
Vægt | 320 g |
Materiale | Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!