Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-profilfod

VARIFIX-profilsokkel C-skinne, stål, forzinket
SKINNEFOD STÅENDE 36
VARIFIX

Varenr. 0862005111
EAN 4024835599856

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til fastgørelse af C-monteringsskinner med tung last på gulv, loft og væg, i skakte og kanaler
  • God overførsel af belastning pga. stiv U-profil


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet til montageskinne

36 x 36 mm

Holdepladelængde (L)

135 mm

Bredde for holdeplade (B)

65 mm

Holder, pladetykkelse (t)

6 mm

Profillængde (Lp)

100 mm

Indvendig bredde for profil (Bp)

36.5 mm

Profilhøjde (Hp)

36 mm

Profiltykkelse (tp)

4 mm

Hullængde (LL1)

25 mm

Hullængde 2 (LL2)

30 mm

Hulbredde (LB1)

11 mm

Hulbredde 2 (LB2)

11 mm

Hulafstand (LA1)

100 mm

Hulafstand 2 (LA2)

37 mm

Hulafstand 3 (LA3)

40 mm

Overflade

Galvaniseret

Vægt

680 g

Materiale

Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VARIFIX®-c-monteringsskinne 41/41

SKINNE C-PROFIL 41/41 2.5 2M X 5 STK

VARIFIX
Forskellige monteringsmuligheder med omfattende systemkomponenter
x 10 m
VARIFIX®-kombinationsglidemøtrik

GEVINDPLATTE M10 36/41

VARIFIX
Passer til alle skinner af type 36 og 41
x 100 stk.
VARIFIX®-hammerhovedfastgørelse, standard Færdigsamlet med møtrik og skive, forzinket

STANDARDFIX T-BOLT 41/22-41/124 M10X60

VARIFIX
x 50 stk.