VARIFIX®-profilfod
VARIFIX-profilsokkel C-skinne, stål, forzinket
SKINNEFOD STÅENDE 41
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- God overførsel af belastning pga. stiv U-profil
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Egnet til montageskinne | 41 x 22 mm |
Holdepladelængde (L) | 135 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 65 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 6 mm |
Profillængde (Lp) | 120 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 41,5 mm |
Profilhøjde (Hp) | 41 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 30 mm |
Hulbredde (LB1) | 13 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 100 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 37 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 55 mm |
Overflade | Galvaniseret |
Vægt | 805 g |
Materiale | Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!