VARIFIX®-profilfod, tværgående
VARIFIX-profilsokkel, stål, forzinket kryds
SKINNEFOD LIGGENDE 36
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Egnet til montageskinne | 36 x 36 mm |
Holdepladelængde (L) | 135 mm |
Bredde for holdeplade (B) | 65 mm |
Holder, pladetykkelse (t) | 6 mm |
Profillængde (Lp) | 100 mm |
Indvendig bredde for profil (Bp) | 36,5 mm |
Profilhøjde (Hp) | 36 mm |
Profiltykkelse (tp) | 4 mm |
Hullængde (LL1) | 25 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 30 mm |
Hulbredde (LB1) | 11 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 11 mm |
Hulafstand (LA1) | 100 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 37 mm |
Hulafstand 3 (LA3) | 40 mm |
Overflade | Galvaniseret |
Vægt | 680 g |
Materiale | Stål |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |