VARIFIX®-forbindelsesbeslag, 90°, færdigmonteret
VARIFIX-forbindelsesbeslag, 90 grader, formonteret
TILSLUTNINGSVINKEL 90 GRADER RAPID 36
Varenr. 0862005121
EAN 4024835693400
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Reducerer arbejdstiden
- Ingen enkeltdele
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
- Hjørnesamlinger
- Beslagkonstruktioner og frie konstruktioner
![]() | |
Egnet til montageskinne | 36 x 36 mm |
Længde for del (L1) | 95 mm |
Sidebredde (B) | 35 mm |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Hulafstand (LA) | 50 mm |
Gevindtype x nominel diameter x længde for spændebolt (G) | M 10 x 20 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Stål |
Vægt | 550 g |
Design | Formonteret |
Tykkelse 2 (T2) | 5 mm |
Bredde forside 2 | 30 mm |
Gevindtype | M |
Nominel diameter (G) | 10 mm |
Længde (spændebolt) | 20 mm |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!