VARIFIX®-hængselsforbindelse
VARIFIX-ledforbindelse, stål, forzinket
JUSTERBAR VINKELFORBINDER 36
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Variabel vinkel
- Til længere beslagsider med stiver
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Egnet til montageskinne | 36 x 36 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Bredde (B) | 35.5 mm |
Længde (L1) | 125 mm |
Længde 2 (L2) | 146 mm |
Profilbredde (BP) | 37.5 mm |
Profiltykkelse (tP) | 4 mm |
Profilhøjde (HP) | 36 mm |
Profillængde (LP) | 135 mm |
Huldiameter (RL) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 35 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 93 mm |
Vægt | 709 g |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Materiale | Stål |
Supplerende artikler | LOVV_68 |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |