VARIFIX®-skinneforbinder, formonteret
VARIFIX skinneforbinder formonteret
FORBINDERLED 36
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Reducerer arbejdstiden
- Ingen enkeltdele
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Skinne- og beslagforbindere, beslagstrukturer, frie strukturer
Egnet til montageskinne | 36 x 36 mm |
Længde (L1) | 180 mm |
Bredde (B1) | 35 mm |
Bredde 2 (B2) | 30 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Tykkelse 2 (t2) | 5 mm |
Hulafstand (LA1) | 50 mm |
Nominel diameter (G) | 10 mm |
Vægt | 530 g |
Materiale | Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR |
Overflade | Galvaniseret |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |