Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-skinneforbindelse, T-formet med rundt hul

VARIFIX-skinneforbindelse T-formet rundt hul
FORBINDER T PRFL41 HULLER

Varenr. 0862006105

EAN 4052712614590

Prisvisning for kunder efter login
VARIFIX®-skinneforbindelse, T-formet med rundt hul

Varenr. 0862006105

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 4 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til T-samlinger og tværsamlinger på C-monteringsskinner

  • Rammestrukturer og frie strukturer

  • Kan også monteres direkte i hulmønsteret på C-samlingsskinnerne

Egnet til montageskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm

Længde (L1)

94 mm

Længde 2 (L2)

137 mm

Bredde (B1)

55 mm

Bredde 2 (B2)

40,5 mm

Profilhøjde (HP)

41 mm

Profilbredde (BP)

43 mm

Tykkelse (t1)

6 mm

Huldiameter (RL)

13 mm

Hulafstand (LA1)

40 mm

Hulafstand 2 (LA2)

105 mm

Nominel diameter (G)

13 mm

Vægt

710 g

Materiale

Konstruktionsstål, 1.0037

Overflade

Zinkbelagt

Design

Rundt hul

Supplerende artikler

VARIFIX® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001..., T-hovedfastgørelse, art.nr. 0862100..., Varifix® glidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® kombiglidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® vingemøtrik, art.nr. 0862104...

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger