VARIFIX®-skinneforbindelse, T-formet med aflangt hul
VARIFIX-skinneforbindelse, T-formet, hul
FORBINDER T PRFL41 LANGHO
Varenr. 0862006115
EAN 4052712614620
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Til T-samlinger og tværsamlinger på C-monteringsskinner
- Rammestrukturer og frie strukturer
- Kan også monteres direkte i hulmønsteret på C-samlingsskinnerne
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Længde (L1) | 155 mm |
Længde 2 (L2) | 155 mm |
Profilhøjde (HP) | 35 mm |
Profilbredde (BP) | 42 mm |
Tykkelse (t1) | 4 mm |
Hullængde (LL) | 40 mm |
Hulbredde (LB) | 15 mm |
Hulafstand (LA1) | 75 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 100 mm |
Vægt | 1070 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Overflade | Zinkbelagt |
Design | Langt hul |
Supplerende artikler | VARIFIX® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001..., T-hovedfastgørelse, art.nr. 0862100..., Varifix® glidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® kombiglidemøtrik, art.nr. 0862064..., Varifix® vingemøtrik, art.nr. 0862104... |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |