VARIFIX®-skinneforbindelse 3D med langhul i åben profil
VARIFIX-skinneforbindelse 3D
FORBINDER 3D PRFL41 LANGHO CLSD
Varenr. 0862006125
EAN 4050641981691
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendte materialer i fremstillingsprocessen.
- Til tværsamlinger af C-monteringsskinner
- Rammestrukturer og frie strukturer
- Kan også monteres direkte i hulmønsteret på C-samlingsskinnerne
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm |
Længde (L1) | 125 mm |
Længde 2 (L2) | 62 mm |
Bredde (B1) | 49 mm |
Bredde 2 (B2) | 47 mm |
Tykkelse (t1) | 6 mm |
Hullængde (LL) | 40 mm |
Hulbredde (LB) | 15 mm |
Hulafstand (LA1) | 57 mm |
Vægt | 850 g |
Materiale | Konstruktionsstål, 1.0037 |
Overflade | Zinkbelagt |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!