Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX®-beslag 36/36

VARIFIX-konsol 36/36, stål, forzinket
KONSOL C-PROFIL 36/36 500 MM
VARIFIX

Varenr. 0862009022
EAN 4024835581356

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Forzinket konsol til montering af rør, samlinger og meget mere
  • Skinnestopprop inkluderet i leveringen

  • Maskiner med fastspændingsamplitude ≤ 26 N/mm2


Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Bemærk

Ikke egnet til udendørs brug. Til udendørs brug bør sortimentet i rustfrit stål vælges.

Brandsikringstest: testrapport nr. 3612/5526

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universelt vægbeslag til montering af rør, samlinger osv.

Effektiv længde for beslag (X)

508 mm

Bundpladehøjde (H)

120 mm

Bundpladebredde (B)

40 mm

Bundpladetykkelse (t)

8 mm

Profilhøjde (HP)

36 mm

Profilbredde (BP)

36 mm

Profiltykkelse (tP)

2.5 mm

Hullængde (LL1)

20 mm

Hulbredde (LB1)

13 mm

Hulafstand (LA1)

75 mm

Hullængde 2 (LL2)

29.5 mm

Hulbredde 2 (LB2)

11.5 mm

Hulafstand 2 (LA2)

50 mm

Tilladt belastning for belastningssituation 1

2.48 kN/m

Tilladt belastning for belastningssituation 2

1.24 kN

Tilladt belastning for belastningssituation 3

0.62 kN

Tilladt belastning for belastningssituation 4

0.62 kN

Tilladt belastning for belastningssituation 5

0.41 kN

Brandsikring certificeret

Ja

Overflade

Galvaniseret

Materiale

Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR

Produktvægt (pr. vare)

1255.000 g

Længde

500 mm

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VARIFIX®-c-monteringsskinne 36/36

SKINNE C-PROFIL 36/36 2.5 2M X 5 STK

VARIFIX
Forskellige monteringsmuligheder med omfattende systemkomponenter
x 10 m
VARIFIX®-kombinationsglidemøtrik

GEVINDPLATTE M10 36/41

VARIFIX
Passer til alle skinner af type 36 og 41
x 100 stk.
VARIFIX® hurtiglukning Systemfix Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner

SYSTEMFIX PLATTE 36/36 M10

Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner
x 50 stk.