VARIFIX®-beslag 41/41
VARIFIX-konsol 41/41, stål, forzinket
KONSOL C-PROFIL 41/41 600 MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skinnestopprop inkluderet i leveringen
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Ikke egnet til udendørs brug. Til udendørs brug bør sortimentet i rustfrit stål vælges.
Effektiv længde for beslag (X) | 630 mm |
Bundpladehøjde (H) | 126 mm |
Bundpladebredde (B) | 50 mm |
Bundpladetykkelse (t) | 8 mm |
Profilhøjde (HP) | 41 mm |
Profilbredde (BP) | 41 mm |
Profiltykkelse (tP) | 2,5 mm |
Hullængde (LL1) | 20 mm |
Hulbredde (LB1) | 13 mm |
Hulafstand (LA1) | 75 mm |
Hullængde 2 (LL2) | 20 mm |
Hulbredde 2 (LB2) | 12,5 mm |
Hulafstand 2 (LA2) | 35 mm |
Tilladt belastning for belastningssituation 1 | 2.19 kN/m |
Tilladt belastning for belastningssituation 2 | 1.38 kN |
Tilladt belastning for belastningssituation 3 | 0.69 kN |
Tilladt belastning for belastningssituation 4 | 0.69 kN |
Tilladt belastning for belastningssituation 5 | 0.46 kN |
Brandsikring certificeret | Ja |
Overflade | Galvaniseret |
Materiale | Byggestål, 1.0037 tidligere S235 JR |
Produktvægt (pr. vare) | 1972 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |