VARIFIX®-glidemøtrik
VARIFIX-glidemøtrik, forzinket
GEVINDPLATTE 36/36 M6 FZ
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler eller til fastgørelse mellem monteringsskinne og forbindelseskomponent.
Egnet til montageskinne | 36 x 36 mm |
Bredde (B) | 18 mm |
Længde (L) | 30 mm |
Gevindtype x nominel diameter (G) | M6 |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Overflade | Forzinket (galvaniseret), passiveret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 15.020 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |