VARIFIX®-kombinationsglidemøtrik
VARIFIX-kombinationsglidemøtrik 36/41 ST37, forz.
GEVINDPLATTE M10 36/41
Varenr. 0862064101
EAN 4045727151563
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
Passer til alle skinner af type 36 og 41
- Vores Cradle to Cradle Certified®-produkter, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Det særlige fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
![]() | |
Egnet til montageskinne | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Bredde (B) | 29 mm |
Længde (L) | 33 mm |
Gevindtype x nominel diameter (G) | M10 |
Tykkelse (t) | 6 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 40,104 g |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |