VARIFIX®-hammerhovedfastgørelse, standard Færdigsamlet med møtrik og skive, forzinket
VARIFIX-hammerhovedf., stål forz. standardfastg.
STANDARDFIX T-BOLT 26/18-28/28 M8X60
VARIFIX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gevindbolt styrkeklasse 4.6
Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler
Egnet til montageskinne | 26 x 18 mm |
Nominel diameter (G) | 8 mm |
Længde (hammerhoved og gevindbolt) (LG) | 60 mm |
Skivediameter (d2) | 25 mm |
Længde (L) | 22 mm |
Bredde (B) | 13 mm |
Tykkelse (t) | 4 mm |
Skivetykkelse (h1) | 1,5 mm |
Overflade | Galvaniseret |
Materiale | Stål |
Vægt | 35 g |
Gevindtype | M |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende |