Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VARIFIX® hurtiglukning Systemfix Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner

VARIFIX-hurtiglukning Systemfix
SYSTEMFIX PLATTE 36/36 M8

Varenr. 0862102131
EAN 4050382115768

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til samlingsforbindelser for alle VARIFIX® 26/18-, 26/26-, 28/28- og 36/36-monteringsskinner

Fastgjort med det samme med en 1/4 rotation



Friktionslåst forbindelse med skinnen


Præcis pasform i montageskinnen - justering i skinnen er mulig



Montering med én hånd er mulig


Nemmere montering, især ved arbejde på stiger



Til alle Systemfix-modeller


Optimalt ophæng muligt med gevindstænger til lange længder



Vores produkter, der er certificeret som Cradle to Cradle Certified®, er ressourcebesparende og miljøvenlige. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anbefalet til direkte fastgørelse af rørbøjler

Længde (L)

34 mm

Bredde (B)

30 mm

Materialetykkelse (t1)

2.5 mm

Tykkelse (t2)

5 mm

Gevindtype x nominel diameter (G)

M8

Egnet til montageskinne

36 x 36 mm

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Materiale

Stål

Overflade

Galvaniseret

Vægt

35 g

Forbindelseskomponent, materiale

POM

Gevindtype (160)

M

Bæredygtighed

Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
VARIFIX®-c-monteringsskinne 26/18

SKINNE C-PROFIL 26/18 1.25 2M X 5 STK

VARIFIX
Forskellige monteringsmuligheder med omfattende systemkomponenter
x 10 m